コの字 ステーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
187件の「コの字 ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字プレート」、「コ 型 金具」、「コ字型 金物」などの商品も取り扱っております。
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOランキング1位
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

J型金具 黒 八幡ねじランキング2位
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOランキング3位
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ジョイント金具19型U TRUSCOランキング4位
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニコ型 ハイロジックランキング5位
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459税込505
当日出荷

【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
1セット
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニステーコノ字
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。仕様コの字トラスコ品番858-6045寸法(mm)12×14×12材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
719税込791
当日出荷

ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
429税込472
当日出荷

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
1個
418税込460
当日出荷

掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイロジックミニ金具コ型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
499税込549
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質板厚(mm)3
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート適合本体AMアジャスターボルト
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート コの字型 24K
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280吊下荷重N(kgf)372.4[38]奥行(mm)80取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)380付加機能なし
1個
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)